曜日別特売

空冷TIGトーチ (デジタル機用)

空冷TIGトーチ (デジタル機用) - ダイヘン
溶接電流(A)直流:200 交流:160適合電極径(Φmm)2.4使用率(%)50仕様Dシリーズ専用タイプアングル形冷却方式空冷ハンドル寸法(mm)192アングル寸法(mm)158内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75392064AWD-264
54,800
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75392073AWD-268
62,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする