ダイヘン
水冷TIGトーチ (デジタル機用)
溶接電流(A)
直流:300 交流:260
適合電極径(Φmm)
3.2
使用率(%)
100
仕様
Dシリーズ専用
タイプ
アングル形
冷却方式
水冷
ハンドル寸法(mm)
205
アングル寸法(mm)
158
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75392082
AWD-18
4
¥
61,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75392091
AWD-18
8
¥
68,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください