ネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角)

ネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角) - neprosネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角) - neprosネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角) - neprosネプロス・9.5SQ セミディープソケット(十二角) - nepros

世界最高水準のコンパクトサイズ。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。
ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
ゴムリングは補給部品およびオプション(カラーバリエーション)として設定しています。

内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口形状
穴角
差込角(mm)
寸法S(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75141893NB3M-08W十二角十二角9.58-
1,920
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75141902NB3M-10W十二角十二角9.510-
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75141911NB3M-12W十二角十二角9.512-
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
75141927NB3M-13W十二角十二角9.513-
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75141936NB3M-14W十二角十二角9.514-
2,170
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
75141945NB3M-15W十二角十二角9.515-
2,170
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
75141954NB3M-16W十二角十二角9.516-
2,170
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
75141963NB3M-17W十二角十二角9.517-
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
75141972NB3M-18W十二角十二角9.518-
2,510
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
75141981NB3M-19W十二角十二角9.519-
2,510
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25649095NB3M-1/2W----1/2
2,220
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
25649113NB3M-1/4W----1/4
1,930
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
25649138NB3M-11/16W----11/16
2,630
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
25649156NB3M-11/32W----11/32
1,930
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
25649174NB3M-3/8W----3/8
2,220
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
25649199NB3M-5/16W----5/16
1,930
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
25649217NB3M-5/8W----5/8
2,550
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
25649235NB3M-7/16W----7/16
2,220
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
25649253NB3M-9/16W----9/16
2,280
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする