nepros
(9.5SQ) ネプロス・T型トルクスビットセット
差込角(mm)
9.5
先端形状
T型トルクス
トラスコ品番
807-0598
セット内容
【トルクスビット】NQ6T25、T30、T40、T45、T50、【ソケットホルダー】NEHB306
質量(g)
300
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75142024
NTQ6T05A
¥
18,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください