nepros
(6.3SQ)ネプロス・T型トルクスビットセット
差込角(mm)
6.3
先端形状
T型トルクス
セット内容
【トルクスビット】NQ4T10、T15、T20、T25、T27、【ソケットホルダー】NEHB206
質量(g)
200T型
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75142426
NTQ4T05A
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください