(6.3SQ)ネプロス・E型トルクスレンチ セット

(6.3SQ)ネプロス・E型トルクスレンチ セット - nepros
差込角(mm)6.3口形状E型セット内容【E型トルクスレンチ】NQ4E4、E5、E6、E8、E10、【ソケットホルダー】NEHB206質量(g)200先端形状E型トルクス内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75142532NTQ4E05A
9,350
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする