曜日別特売

ライナ

ライナ - トーキンライナ - トーキンライナ - トーキンライナ - トーキンライナ - トーキンライナ - トーキンライナ - トーキンライナ - トーキン
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
全長(mm)
長さ(m)
電流(A)
適合ワイヤ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75392895037 001CSL-1834003.0用1800.6
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392904037 002CSL-20、CSL/CSH-3532003.0用2000.8~0.9
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392913037 003CSL-20、CSL/CSH-3532003.0用200~3501.0~1.2
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
75392922037 004CSL-20、CSL/CSH-3542004.0用200~3501.0~1.2
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75392931037 046CSL/CSH-3547004.5用200~3501.2
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
75392947037 005CSL/CSH-3552005.0用200~3501.2
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月6日
75392956037 006CSL/CSH-3562006.0用200~3501.2
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
75392965037 007CSH-3532003.0用200~3501.4
オープン
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392974037 008CSH-3542004.0用200~3501.4
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392983037 047CSH-3547004.5用200~3501.4
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
75392992037 009CSH-3552005.0用200~3501.4
オープン
3,590
3,949(税込)
4日以内出荷
返品不可
75393001037 050CSH-3562006.0用200~3501.4
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
75393017036 044CSH-45、CSH-5032003.0用450~5001.2~1.6
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
75393026036 043CSH-45、CSH-5042004.0用450~5001.2~1.6
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
75393035036 047CSH-45、CSH-5047004.5用450~5001.2~1.6
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
75393044036 042CSH-45、CSH-5052005.0用450~5001.2~1.6
オープン
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
返品不可
75393053036 041CSH-45、CSH-5062006.0用450~5001.2~1.6
オープン
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする