曜日別特売

コーナーレンチアルミ被覆

コーナーレンチアルミ被覆 - MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチアルミ被覆 - MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチアルミ被覆 - MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチアルミ被覆 - MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチアルミ被覆 - MCC(松阪鉄工所)
(2件のレビュー)

きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。
ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。
ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。
JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、
アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。
アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。

内容量1個
注意
※亜鉛メッキ鋼管(白管)には使用できません。
※[被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
※[被覆のスベリ許容トルク]はパイプの表面温度、パイプやレンチの状態によって異なります。
全6種類を絞り込む
くわえられる呼び寸法
適用される管の呼び寸法
6種類すべて表示中
注文コード
品番
開き幅(mm)
呼び寸法(mm)
くわえられる呼び寸法
適用される管の呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75144221CWPAL60048~10260040~80A50A
35,140
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
75144237CWPAL90076~13490065~100A80A
61,640
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
38769554CWPALAD25--8A~25A15A
14,180
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
38769563CWPALAD30--10A~32A20A
15,960
9,798
10,778(税込)
当日出荷
38769579CWPALAD35--15A~40A25A
16,840
10,980
12,078(税込)
当日出荷
38769588CWPALAD45--25A~50A32A
23,720
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75144221
2022-08-07
用途: 口径75A量水器交換時
梶設備株式会社建設業・工事業

以前より使用していた縦型パイプレンチのグりップの消耗が激しく滑るので購入しました。使い勝ての良い商品です。

対象商品 : 75144221
2014-06-25
用途: 被覆鋼管の締め付け
建設業・工事業

使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする