曜日別特売

樹脂管サポートスタンダード

樹脂管サポートスタンダード - MCC(松阪鉄工所)

樹脂管専用のチェーンバイスで均等な拘束力で管のキズ変形を最小に抑えてしっかり拘束。エンビ管・ポリエチレン管の切断、面取り時の拘束、スクレープ作業に最適

質量(kg)1.6全高(mm)360適合管の呼び75~200(ISO)、75~250(JIS)適合管外径(Φmm)250(ISO)、267(JIS)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75144501JPSS-250
14,720
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする