曜日別特売

吊バンドレンチロングソケット

吊バンドレンチロングソケット - MCC(松阪鉄工所)吊バンドレンチロングソケット - MCC(松阪鉄工所)

今まで締付ができなかった深い場所でのバンド締め付け作業ができます。10A~100Aまでの配管用吊バンド、立バンドに使用できます。ハンドル先端は既存のシリーズ同様に適切な角度が付いた二面幅(対辺)12のスパナになっています。

全長(mm)155トラスコ品番440-2146質量(g)320スパナ12ソケット10・13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75144614HRL-1013
11,300
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする