ジョイントコネクター

ジョイントコネクター - MCC(松阪鉄工所)
(1件のレビュー)

ラチェット機構採用により楽に早くスムースイン。7A/10A/13A 3サイズの挿入が可能。ハンドル先端はプライヤ代わりにバンドのクリッピング作業に使用できます。

全長(mm)144質量(g)600パイプサイズ7A、10A、13A適合パイプ架橋ポリエチレン管内容量1個
注意
※13Aのパイプについては、別売りの13A用ライナ(PJ0513L)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75144684PJ-05
37,740
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75144684
2018-02-24
用途: 床暖房配管
NII建築サービス株式会社建設業・工事業

簡単な操作で配管パイプにコネクター金具を装着できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする