MCC(松阪鉄工所)
片口ラチェットレンチ
ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。
用途
鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
寸法t1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75144833
RWS0617
17
268
36
34
15
¥
6,240
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
75144842
RWS0619
19
312
43
38
17
¥
7,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
75144851
RWS0621
21
312
43
38
17
¥
7,160
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
75144867
RWS0622
22
355
51
43
19.5
¥
7,680
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
75144876
RWS0624
24
355
51
43
19.5
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
75144885
RWS0626
26
355
51
46
22.5
¥
8,380
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
75144894
RWS0627
27
355
51
46
22.5
¥
8,760
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
75144903
RWS0630
30
400
60
53
27.5
¥
9,540
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌日出荷
75144912
RWS0635
35
443
65
56
28.5
¥
11,520
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
75144921
RWS0636
36
443
65
56
28.5
¥
11,960
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
75144937
RWS0641
41
488
75
60
30.5
¥
13,540
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
38769308
RWS0632
32
400
60
53
27.5
¥
9,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください