曜日別特売

単管カッタ

単管カッタ - MCC(松阪鉄工所)
(2件のレビュー)

仮足場用パイプ、農作業、ハウスなどのパイプの切断に最適。

切断能力(mm)鋼管Φ10.5~Φ60.5全長(mm)500質量(kg)2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75145156PCS-02
22,180
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75145156
2020-09-30
用途: ツルバラの支えに単簡パイプを使ってます。グラインダーが早いけど、切り口がきれいにスパット 切れなかったので買いました。
金融・保険業

単簡パイプがきれいに切断出来ます。使い方を工夫すれば、よりスピーディーになると思いますが、ちょっと重いです。それが、難点です。何か治具をつくると楽かもです。

対象商品 : 75145156
2019-03-18
用途: 防風ネットの支柱の製作用
農・林・水産業

48.6ミリの単管の切断の為に購入。刃の交換なしで100本以上切断できました。大きくてしっかりした造りのものを購入して正解でした。コツは、最初は軽く挟んで1周回転させ切り口が螺旋になっていないことを確認しその後は潤滑油をかけながらほんの少しずつ締め付けてゆくことだと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする