曜日別特売

ソケットベンドチーズクランプ

ソケットベンドチーズクランプ - MCC(松阪鉄工所)

軽量、コンパクトなチェーンクランプで作業性が大幅アップ。チェーン方式で確実な固定しかも多機能。1台で3サイズのソケット、チーズと各種ベンド継手にも対応。ドラム式クランプでは対応できない保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)やガス用ポリエチレン管(JIS)にも使用できます。

仕様シングルレバートラスコ品番758-7350質量(kg)5.5呼び50、75、100適合材ソケット、チーズ、90°ベンド、45°ベンド、22.5°ベンド、11.25°ベンド内容量1個
注意
※ガス用PE管の呼び50は対象外
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75145445ESCI-100
92,520
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする