曜日別特売

オートポリエチレンカッタ

オートポリエチレンカッタ - MCC(松阪鉄工所)

動力源はお手持ちの充電ドリルドライバ(14.1V以上)を使用。ドリルドライバの回転力でカッタ本体が回転、自動送りで切り込みます。インパクトドライバのバッテリー容量不足の場合は手動に切り替えて切断できます。外周を回るカッタホイール方式の刃がクオリティの高い直角切断、切り屑をまったく出さないクリーンな切断が可能。

適合パイプ外径(Φmm)(水道配水用ポリエチレン管)125、180、(ガス用ポリエチレン管)114、165、(下水道用ポリエチレン管)125、180セット内容オートポリエチレンカッタ本体(APEI-151)、オートポリエチレンカッタ用駆動ハンドル(APEG)、オートポリエチレンカッタ用バイス(APEV)、工具箱寸法(mm)330×650×180質量(kg)12.5適合パイプ呼び径100、150適合管水道配水用ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管、下水道用ポリエチレン管内容量1個
注意
※インパクトドライバは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75145673APEI-150
227,560
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする