MCC(松阪鉄工所)
樹脂管バイス
チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。
適合管
ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合パイプ呼び径
寸法(縦×横×高さ)(mm)
適合パイプ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75146486
JPV-200
4.0
75~200(JIS)
305×140×135
89~216
¥
61,380
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
75146495
JPV-250
4.3
75~250(ISO)、75~300(JIS)
370×370×360
90~315(ISO)、89~318(JIS)
¥
69,420
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください