曜日別特売

樹脂管バイススタンド

樹脂管バイススタンド - MCC(松阪鉄工所)

チェーンプレートに塩化プラスティックを採用。樹脂管の表面に傷を付けず、バランスよく締め付けるチェン方式のバイス。バイスとバイススタンドはパイプサイズや用途に合わせて組み合わせ自由。

質量(kg)8.5高さ(mm)460タイプショートタイプ脚間隔(mm)660適合管ポリエチレン管、ポリブテン管、塩化ビニル管などの樹脂製の管内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75146513PVS-S
52,800
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする