塩ビ管切断面取り機

塩ビ管切断面取り機 - MCC(松阪鉄工所)

小型軽量、現場での寸法合わせによる切断が得意なディスクグラインダータイプの電動工具。重さはたったの、4.2kg、持ち運び、保管に便利な樹脂ケースに収納。切断箇所は一箇所だけのマーキング、機械を載せてそのまま切断、そのまま面取り。アタッチメントを外せば、ディスクグラインダーとして使用可能塩化ビニル管(VU・VP)呼び299Aまで現場を選ばず簡単に切断・面取り可能。

付属品ダイヤモンドホイール面取り付き(DWB-105)消費電力(W)720切断能力(Φmm) 樹脂硬質塩化ビニル管VP・VU:Φ89~318、耐火二層管:Φ100~185、ボイド管:Φ89~318電動機電圧(V)単相交流100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75147344VPB-3004.2
91,080
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする