MCC(松阪鉄工所)
高速パイプカッタ 替刃
高速パイプカッタEHC60F/EHC60U用の替刃です。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
色
適合
適合本体
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75147414
EHCE66
-
ブラック
EHC60RF、60RU、60RUS用
-
-
¥
7,350
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
39467495
EHCE70
EHC60RUS、US
-
-
-
60
¥
7,460
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
39467504
EHCE67
EHC60RU
-
-
-
60
¥
7,350
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
38769965
EHCE62
-
-
-
EHC60U
-
¥
8,430
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください