TONE(トネ/旧:前田金属工業)
トップチェスト
ボールベアリング式タブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズ、重量物の収納に最適です。;上フタを開けないと、引出しが出ないロック機構付き。
引出し寸法(mm)
371
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
569×371×82
耐荷重N(kgf)
引出し/392(40)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
660×406×489
内容量
1台
注意
※チェストはローラーキャビネットまたは適切な作業台に載せて使用してください。
※直送の場合、建設・建築現場宛、ならびに個人宅宛の発送はできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75148367
WS114R
660
406
489
33.2
スチール
4
¥
57,360
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148376
WS114S
660
406
489
33.2
スチール
4
¥
57,360
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148385
WS114B
660
406
489
33.2
スチール
4
¥
57,360
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません