曜日別特売

ローラーキャビネット

ローラーキャビネット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ローラーキャビネット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ローラーキャビネット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

硬質ゴムを使用した大型幅広キャスターの採用により安定した移動が行えます。車輪回転と首振り旋回には同時にストッパーがかかるダブルストッパー機構を採用し安全性も向上!;ボールベアリング式ダブルレール採用により、引出しの開閉がスムーズで、重量物の収納に最適です。

材質スチール質量(kg)63.5段数7段キャスター自在×2、固定×2天板耐荷重(kg)560キャスター径(Φmm)127引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:569×398×74、深型:569×398×153総耐荷重(kg)静止時:700、移動時:550引出し耐荷重(kg)40引出し浅型5段、深型2段内容量1個
注意
※直送の場合、建設・建築現場宛、ならびに個人宅宛の発送はできません。車上渡しとなります。受け取りにはフォークリフトのご準備が必要となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75148394WS207R995459676465-3688
103,500
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148403WS207S995459676465-3696
103,500
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75148412WS207B995459676465-3670
103,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする