曜日別特売

ディープソケッセット(6角・ホルダー付)

ディープソケッセット(6角・ホルダー付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
穴角6角トラスコ品番810-9586セット内容3SB- 08L(1/4)、10L(5/16)、11L(11/32)、12L(3/8)、14L(7/16)、16L(1/2)、17L(17/32)、18L(9/16)、19L(19/32)、20L(5/8)、22L(11/16)、24L(3/4)質量(kg)0.88内容量1セット
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75149067HSBL312
20,760
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする