曜日別特売

ナットキャッチソケットセット(ホルダー付)

ナットキャッチソケットセット(ホルダー付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ボルト・ナット類の脱落防止により、片手作業がスムーズ!!;マグネット式ではないので、ソケットに鉄粉などが付着することはありません。

差込角(mm)9.5トラスコ品番396-4574セット内容【ナットキャッチソケット(6角)】3SC-08、10、11、12、13、14、15、17、19、21、22、24、ソケットホルダー(SH1312L)材質構造用鋼質量(kg)0.84質量(g)840本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×121×37穴角6角内容量1セット
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75149094HSC312
16,460
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする