ソケットセット(12角・ホルダー付)

ソケットセット(12角・ホルダー付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
穴角12角差込角(mm)12.7トラスコ品番396-4426セット内容【ソケット12角】10、12、13、14、17、19、ソケットホルダー(SH406)質量(kg)0.43内容量1セット
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75149243HD406
5,925
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする