曜日別特売

ソケット(12角)

ソケット(12角) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(2件のレビュー)
穴角12角差込角(mm)19材質構造用鋼内容量1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
全23種類を絞り込む
対辺寸法(inch)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751497156DB-243/4
2,140
1,698
1,868(税込)
当日出荷
751497246DB-2613/16
2,140
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
751497336DB-287/8
2,230
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
751497426DB-3015/16
2,230
1,698
1,868(税込)
当日出荷
751497516DB-321
2,230
1,698
1,868(税込)
当日出荷
751497676DB-341-1/16
2,615
1,898
2,088(税込)
当日出荷
751497766DB-361-1/8
2,615
1,898
2,088(税込)
当日出荷
751497856DB-381-3/16
2,815
1,998
2,198(税込)
当日出荷
751497946DB-401-1/4
2,815
1,998
2,198(税込)
当日出荷
751498036DB-421-5/16
3,335
2,598
2,858(税込)
当日出荷
751498126DB-441-3/8
3,335
2,498
2,748(税込)
当日出荷
751498216DB-461-7/16
3,335
2,498
2,748(税込)
当日出荷
751498376DB-481-1/2
3,335
2,498
2,748(税込)
当日出荷
751498466DB-501-9/16
3,985
2,898
3,188(税込)
当日出荷
751498556DB-521-5/8
3,985
2,898
3,188(税込)
当日出荷
751498646DB-541-11/16
4,580
3,698
4,068(税込)
当日出荷
751498736DB-561-3/4
4,580
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
751498826DB-581-13/16
4,580
3,598
3,958(税込)
当日出荷
751498916DB-601-7/8
5,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
751499076DB-642
6,580
4,898
5,388(税込)
当日出荷
751499166DB-682-1/8
7,850
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
751499256DB-702-3/16
8,360
5,998
6,598(税込)
当日出荷
751499346DB-722-1/4
9,430
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75149934
2018-08-09
用途: ナットの緩め、締め付け
自動車・二輪車・自転車関連業

既定のソケットを使用できて作業を正確にすることができました。

1が参考にしています
2016-11-16
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

商品番号に6DB-60となっていたので。対辺60mmと思い注文しました。
商品が来て、小さい事に気づき、よく見ると、17/8インチとなっていました。
こちらの、間違いでは有りますが、対辺をミリ表示して欲しいです。
インパクトのソッケットにおいて、重要なのは、まずは、差し込み寸法と対辺寸法
だと思います。必要の無い情報を沢山羅列して、必要な情報がインチ表示のみと、
不親切な表示を出来れば、わかりやすく、変更して欲しいです。

8が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。ミリタイプは下記となります。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
https://www.monotaro.com/p/0217/7585/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする