曜日別特売

トルクスソケット(いじり防止タイプ)

トルクスソケット(いじり防止タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(いじり防止タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクスソケット(いじり防止タイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。

差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)全長(mm)74内容量1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751513524TX-T30HT30
1,620
1,198
1,318(税込)
当日出荷
751513614TX-T40HT40
1,695
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
751513774TX-T45HT45
1,780
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
751513864TX-T50HT50
1,780
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
751513954TX-T55HT55
1,945
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
751514044TX-T60HT60
2,165
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
751514134TX-T70HT70
2,340
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75151413
2020-10-04
用途: 解体作業

T70という大きさは、アストロプロダクツにも売っていなかった。少々高かったが、購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする