TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ヘキサゴンソケット
差込角(mm)
38.1
全長(mm)
110
質量(kg)
2
先端形状
ヘキサゴン
内容量
1個
注意
※ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75151946
12AH-27
27
¥
25,450
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75151955
12AH-32
32
¥
28,460
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
75151964
12AH-36
36
¥
32,440
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください