曜日別特売

ロングボールポイントL形レンチ

ロングボールポイントL形レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロング内容量1個
注意
※ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75152113BPLB-03#4・#53/32#10#8#8
525
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
75152122BPLB-04-1/81/4"#10#10
585
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
75152131BPLB-05#105/325/16"1/4"1/4"
610
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
75152147BPLB-061/4"3/163/8"5/16"5/16"
650
459
505(税込)
翌日出荷
75152156BPLB-07-7/327/16"3/8"3/8"
675
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
75152165BPLB-085/16"1/41/2"-7/16"
700
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
75152174BPLB-103/8"5/165/8"1/2"1/2"
1,095
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
75152183BPLB-127/16"・1/2"3/83/4"5/8"5/8"
1,695
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする