曜日別特売

ロングT形ヘキサゴンレンチ

ロングT形ヘキサゴンレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングT形ヘキサゴンレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングT形ヘキサゴンレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングT形ヘキサゴンレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングT形ヘキサゴンレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングT形ヘキサゴンレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!!
奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。

先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型全長(mm)500内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75152192THW-04L5004M5M8M6M6
3,885
2,898
3,188(税込)
当日出荷
75152201THW-05L5005M6M10M8M8
4,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75152217THW-06L5006M8M12・M14M10M10
4,955
3,698
4,068(税込)
当日出荷
75152226THW-08L5008M10M16M12M12
6,045
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75152235THW-10L50010M12M18・M20M14・M16M14・M16
6,895
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする