曜日別特売

両首振ラチェットめがねレンチ

両首振ラチェットめがねレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(2件のレビュー)

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。

形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
二面幅(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75152463RMFW-10121個10×12176405-790293
4,780
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75152472RMFW-11131個11×13197405-7911122
5,040
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75152481RMFW-12141個12×14199405-7929132
5,090
3,298
3,628(税込)
当日出荷
75152497RMFW-13171個13×17229405-7937187
5,900
3,598
3,958(税込)
当日出荷
75152515RMFW-16181個16×18263405-7953247
6,570
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31251844RMFW-08101丁8×10151405-789959
4,420
2,998
3,298(税込)
当日出荷
31251860RMFW-14171丁14×17230405-7945192
5,900
3,998
4,398(税込)
当日出荷
31251869RMFW-17191丁17×19267405-7961271
6,670
4,598
5,058(税込)
当日出荷
75152454RMFW-08101個8×10151405-789959
4,420
取扱い終了
75152506RMFW-14171個14×17230405-7945192
5,900
取扱い終了
75152524RMFW-17191個17×19267405-7961271
6,670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75152481
2021-07-01
用途: 作業時

17-19を持っているのですが、必要に迫られて12-14を購入。安心のトネです。

対象商品 : 75152497
2020-02-04
用途: 天井内作業等
建設業・工事業

腰道具に1本入れておくと天井内作業効率が格段に上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする