TONE(トネ/旧:前田金属工業)
長軸ドライバーセット
全長395mmと長く、従来のドライバーでは届かない箇所の作業に最適です。
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
810-9180
セット内容
(-)0.8×6.0/(+)No.2
全長(mm)
395
質量(g)
290
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1セット
注意
※貫通ドライバーではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75152621
LD2
¥
2,990
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください