TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ベビードライバー
(1件のレビュー)
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
注意
※貫通ドライバーではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75152655
BBD-M50
マイナス
3×0.4mm
3×0.4
50
¥
220
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
75152664
BBD-M75
マイナス
3×0.4mm
3×0.4
75
¥
245
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
75152673
BBD-P00
プラス
-
-
75
¥
245
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください