TONE(トネ/旧:前田金属工業)
スタビードライバー
全長が短いので、狭い箇所での作業に最適。
全長(mm)
70
質量(g)
40
種類
スタビードライバー
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
注意
※貫通ドライバーではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75152682
SD-M
マイナス
7.2×0.8mm
23
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
75152691
SD-P
プラス
No.2
23
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください