TONE(トネ/旧:前田金属工業)
超ミニスタビードライバーセット
(1件のレビュー)
スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。
トラスコ品番
810-9323
全長(mm)
30
質量(g)
35
種類
セット品
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1セット
注意
※貫通ドライバーではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75152707
SSD2
SSD-M2(-7.2×0.8×14)、SSD-P2(No.2×14)
¥
975
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください