超ミニスタビードライバー

超ミニスタビードライバー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ミニスタビードライバー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ミニスタビードライバー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(4件のレビュー)

スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。

軸径(Φmm)6全長(mm)30種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1個
注意
※貫通ドライバーではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75152716SSD-M2マイナス7.2×0.8mm14
485
299
329(税込)
当日出荷
75152725SSD-P1プラスNo.114
485
299
329(税込)
当日出荷
75152734SSD-P2プラスNo.214
485
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75152734
2024-05-22
用途: エアクリーナーエレメントの掃除
サービス業

形状か丸なので力がいれにくいです。
他社製品のスクエア形状のものが使いやすいです。

対象商品 : 75152716
2023-07-25
用途: 軽トラに

かなり短いので、狭い場所で使用するのにピッタリ。
普通に使えます。

対象商品 : 75152725
2023-05-22
用途: 機械修理
株式会社 山嘉精練

ホームセンター等ではなかなか売ってないので、助かります。

対象商品 : 75152716
2017-03-04
用途: キャブレターの調整

狭い部分に付く下向きのアジャストスクリューを回すのに使用しました。使用感、価格共に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする