曜日別特売

長軸ドライバーセット(貫通)

長軸ドライバーセット(貫通) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)長軸ドライバーセット(貫通) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)長軸ドライバーセット(貫通) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。

材質(グリップ)樹脂トラスコ品番810-9176セット内容(+)No.2、No.3/(-)1.0×9.0全長(mm)380質量(g)760種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75152752KLD3
5,490
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする