長軸ドライバー(貫通)

長軸ドライバー(貫通) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)長軸ドライバー(貫通) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)長軸ドライバー(貫通) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)長軸ドライバー(貫通) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)長軸ドライバー(貫通) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)長軸ドライバー(貫通) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(3件のレビュー)

全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。

材質(グリップ)樹脂全長(mm)380種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75152761KLD-M3マイナス9×1mm9×1275810-9177
1,830
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75152777KLD-P2プラス--275810-9178
1,830
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75152786KLD-P3プラス--275810-9179
1,830
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75152786
2022-11-23
用途: 溶接治具の脱着展開に強度のある#3が必要
SDA.com自動車・二輪車・自転車関連業

問題無く使用できる。
ちなみに画像は-ドライバーなので柄がクリアブルー?だけど
+ドライバーの柄はクリアレッドです。

対象商品 : 75152761
2022-04-10
用途: 土中環境の改善作業
その他業種

土中環境の改善作業のために購入しました。固い土中に30センチくらい突き刺すにはこれ位の長さと強度が必要なので使い勝手がいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 75152786
2020-08-17
用途: バイクのメンテナンス用
運輸・通信業

No.3のプラスのドライバーでこの長さはあまり種類がないので助かります。バイクのメンテナンスなどに一本持っていると便利です。品質などに問題はありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする