TONE(トネ/旧:前田金属工業)
差替スタビードライバーセット
両先端にマイナスとプラスを組合わせた差替式ドライバー。
全長が短いので狭い箇所での作業に最適です。
トラスコ品番
810-9167
種類
スタビードライバー/差替式ドライバー
商品構成
セット品
内容量
1セット
注意
※貫通ドライバーではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75152831
CDS2
プラス、マイナス
6×0.8
樹脂
70
なし
なし
¥
785
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください