電動インパクトレンチ

電動インパクトレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。;ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。;付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。

常用トルク(N・m)600無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600最大消費電力(W)1100本体質量(kg)5適応ボルトサイズ高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用周波数(Hz)50/60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最大電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75153881IW-22-2T単相2006
63,500
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
75153872IW-22-1T単相10012
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする