TONE(トネ/旧:前田金属工業)
新型シンプルトルコン(GSTタイプ)
周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
注意
※トルク制御範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付トルク(N・m)
電源(V)
電流(A)
最大電流(A)
最大消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75154046
GST31T
150~300
単相100
13.5
-
1350
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75154055
GST32T
150~300
単相200
6.5
-
1350
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75154064
GST51T
200~500
単相100
13.5
-
1350
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75154073
GST52T
200~500
単相200
6.5
-
1350
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75154082
GST81T
350~800
単相100
-
14.5
1400
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75154091
GST82T
350~800
単相200
7.5
-
1400
オープン
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
TONEシンプルトルコン ナットランナー(GST,GSR)【TONE公式】
参考になった