新型シンプルトルコン(GSRタイプ)

新型シンプルトルコン(GSRタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型シンプルトルコン(GSRタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型シンプルトルコン(GSRタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
最大消費電力(W)1350周波数(Hz)50/60内容量1個
注意
※トルク制御範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。
全6種類を絞り込む
締付トルク(N・m)
電源(V)
電流(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
締付トルク(N・m)
電源(V)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75154107GSR31T150~300単相10013.5
427,000
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
返品不可
75154116GSR32T150~300単相2006.5
427,000
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
返品不可
75154125GSR51T200~500単相10013.5
443,000
419,800
461,780(税込)
翌日出荷
返品不可
75154134GSR52T200~500単相2006.5
443,000
419,800
461,780(税込)
翌日出荷
返品不可
75154143GSR81T350~800単相10013.5
514,000
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
返品不可
75154152GSR82T350~800単相2007.5
514,000
479,800
527,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TONEシンプルトルコン ナットランナー(GST,GSR)【TONE公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする