曜日別特売

M24シャーレンチ

M24シャーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)M24シャーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)M24シャーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

超高力M24にも対応のM24用シヤーレンチ。;従来型を軽量化し、デザインと性能を向上。;二重絶縁モータ採用で電気安全性を確保。;高トルク1250N・mで高耐久&高性能。;作業性重視の洗練されたデザイン。

最大消費電力(W)2000適応ボルトサイズ高力M20・M22・M24用、超高力M20・M22・M24用(トルシア)絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)7.1締付トルク(N・m)(常用)1250内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最大電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75154703GH241AT単相10022
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75154712GH242AT単相20011
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする