M22グリップ回転式シャーレンチ

M22グリップ回転式シャーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)M22グリップ回転式シャーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)M22グリップ回転式シャーレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

M22用グリップ回転式シヤーレンチ。;0度、90度、180度、270度の各位置でグリップを固定できます。;部材上方向からのウェブ締付け作業やカチアゲ作業に威力を発揮します。

最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズM16、M20、M22用周波数(Hz)50/60質量(kg)6締付トルク(N・m)(常用)735内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
最大電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75154721M221HRT単相10013.5
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75154737M222HRT単相2006.5
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする