TONE(トネ/旧:前田金属工業)
M12・M14・M16ナット回転角レンチ
小径六角ボルト用ナット回転角レンチ。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)
(締付)30~240
電源(V)
単相100
定格消費電力(W)
350(30分)
適応ボルトサイズ
高力M12、普通M12、M14、M16用
質量(kg)
3.3
締付トルク(N・m)
(常用)200
内容量
1個
注意
※適応ボルトサイズ以外には使用しないでください。反力レバーがボルト・ナットに噛み込んで抜けなくなる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75154974
TN12E-1T
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください