曜日別特売

M16・M20ナット回転角レンチ

M16・M20ナット回転角レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)M16・M20ナット回転角レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)M16・M20ナット回転角レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)M16・M20ナット回転角レンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

F8T溶融亜鉛めっき高力M16・M20兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。

設定角度(°)(締付)90~240最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M16・M20、超高力M16用質量(kg)5.1締付トルク(N・m)(常用)540内容量1個
注意
※適応ボルトサイズ以外には使用しないでください。レバーソケットがボルト・ナットに噛み込んで抜けなくなる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75154983TN20E-1T単相100
オープン
369,800
406,780(税込)
翌日出荷
75154992TN20E-2T単相200
オープン
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする