M20・M22ナット回転角レンチ

M20・M22ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) M20・M22ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) M20・M22ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) M20・M22ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

F8T溶融亜鉛めっき高力M20・M22兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M16にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。

設定角度(°)(締付)90~240 最大消費電力(W)1100 適応ボルトサイズ高力M20・M22、超高力M16用 質量(kg)5.6 締付トルク(N・m)(常用)735 内容量1個
注意
※適応ボルトサイズ以外には使用しないでください。レバーソケットがボルト・ナットに噛み込んで抜けなくなる場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75155001 TN22E-1T 単相100
オープン
399,800
439,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
75155017 TN22E-2T 単相200
オープン
399,800
439,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする