BONDHUS
ヘックステンダー 延長用六角ツール
(1件のレビュー)
さまざまな形状の六角レンチと組み合わせる事ができます。
世界最高の強度を実現しています。
用途
通常の六角レンチでは届かない場所に。
BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。
材質
プロテニアム合金鋼
仕上
メッキ(ブライトガード加工)
付属品
調整用六角レンチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
関連資料:
(2.62MB)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
内容
長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75156347
22350
6.35
1.5mm用
13
5
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75156356
22352
6.35
2mm用
13
5
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75156365
22354
6.35
2.5mm用
13
5
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75156374
22356
7.87
3mm用
13
5
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156383
22360
9.4
4mm用
19
6
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156401
22368
12.7
6mm用
19
8
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
75156417
22372
19
8mm用
26
8
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156426
22376
19
10mm用
26
10
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156435
22302
6.35
0.050インチ用
13
5
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156444
22303
6.35
1/16インチ用
13
5
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156453
22304
6.35
5/64インチ用
13
5
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156462
22305
6.35
3/32インチ用
13
5
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156471
22306
6.35
7/64インチ用
13
5
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156487
22307
7.87
1/8インチ用
13
5
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75156496
22308
7.87
9/64インチ用
13
6
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156505
22309
9.4
5/32インチ用
19
6
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156514
22310
9.4
3/16インチ用
19
7
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156523
22311
12.7
7/32インチ用
19
8
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156532
22312
12.7
1/4インチ用
19
8
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156541
22313
19
5/16インチ用
26
8
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156557
22314
19
3/8インチ用
26
10
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156392
22364
9.4
5mm用
19
7
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください