曜日別特売

ボールポイント・スクエアドライバー

ボールポイント・スクエアドライバー - BONDHUSボールポイント・スクエアドライバー - BONDHUSボールポイント・スクエアドライバー - BONDHUSボールポイント・スクエアドライバー - BONDHUSボールポイント・スクエアドライバー - BONDHUSボールポイント・スクエアドライバー - BONDHUSボールポイント・スクエアドライバー - BONDHUS

25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途四角穴付ボルトの締め外しに。種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75156575BR#0四角ボールポイントSQ090
900
888
977(税込)
8日以内出荷
返品不可
75156584BR#1四角ボールポイントSQ195
900
888
977(税込)
当日出荷
75156593BR#2四角ボールポイントSQ2103
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
75156602BR#3四角ボールポイントSQ3103
1,000
989
1,088(税込)
4日以内出荷
75156611BR#4四角ボールポイントSQ4115
1,200
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする