BONDHUS
ウィング・ハンドルセット
グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途
精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。
形状
T型
付属品
スタンド
セット内容
7本組(T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20)
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
136
表面処理
黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75156724
TWX7
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった