曜日別特売

ウィング・ハンドル

ウィング・ハンドル - BONDHUSウィング・ハンドル - BONDHUSウィング・ハンドル - BONDHUSウィング・ハンドル - BONDHUSウィング・ハンドル - BONDHUSウィング・ハンドル - BONDHUS

グリップには油や水で滑りにくい素材を採用しています。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途精密機器や切削工具のチップの交換など、星型穴付ボルトの締め外しに。先端形状ヘックスローブ軸長(mm)39表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75156733TW6T6
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75156742TW7T7
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75156751TW8T8
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75156767TW9T9
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75156776TW10T10
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
75156785TW15T15
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75156794TW20T20
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする